MIZAR(ミザールテック)
フリーフォーカス双眼鏡 CB-101
コンパクトで軽さが際立つ、ダハ式フリーフォーカス双眼鏡シリーズ
折りたためば手のひらサイズの超コンパクト双眼鏡。
ピント合わせが不要なフリーフォーカスタイプなのでコンサートや観劇に集中できます。
付属品
ケース、ストラップ
質量(g)
125
倍率(倍)
6
コーティング
マゼンタコート
対物レンズ有効径(mm)
18
サイズ(mm)
78×60×48
明るさ
9
ひとみ径(Φmm)
3
至近距離(m)
15
実視界(°)
7.5
内容量
1個
注意
※この双眼鏡は15m以遠にピントが合うように調整されています。ご使用になる方の視力によりピントの合う位置が前後することがありますので、眼鏡等で視力を補正してからご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73992739
CB-101
ブルー
¥
7,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
73992748
CB-101
ピンク
¥
7,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
73992757
CB-101
シルバー
¥
7,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください