曜日別特売

防水双眼鏡 BW-825

防水双眼鏡 BW-825 - MIZAR(ミザールテック)防水双眼鏡 BW-825 - MIZAR(ミザールテック)防水双眼鏡 BW-825 - MIZAR(ミザールテック)

ダハ式防水双眼鏡
突然の雨や天候不良にも対応する完全防水タイプ、倍率8倍のダハ式双眼鏡です。
接眼部にはツイストアップ接眼接眼を採用し、眼鏡を掛けていてもストレス無くご使用頂けます。マルチコーディング採用により明るく、高いコントラストの視野で気持ち良い観望が楽しめる一台です。

付属品ケース、ストラップ、レンズクロス質量(g)305倍率(倍)8コーティングマルチコート最短合焦距離2m対物レンズ有効径(mm)25サイズ(mm)113×119×44明るさ6.9ひとみ径(Φmm)3.1アイレリーフ(mm)15.3実視界(°)6.8防水窒素ガス入り完全防水 ※水深1m5分の耐久テスト済内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73992784BW-825
17,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする