曜日別特売

スタンダード双眼鏡 Alcor8

スタンダード双眼鏡 Alcor8 - MIZAR(ミザールテック)スタンダード双眼鏡 Alcor8 - MIZAR(ミザールテック)

大口径レンズで明るい視野が得られる、スタンダードシリーズ。
高屈折Bak4プリズムとフルマルチコートの採用で高品位な視野が特徴のスタンダード双眼鏡です。
プリズムに高屈折率のBak4素材を採用し、対物・接眼レンズ共にマルチコートを施して像の安定を図っています。接眼部はツイストアップしますので、裸眼でも眼鏡でも広く快適な視界が得られます。ボディ-はパールホワイトを採用し、女性の手にもフィットしやすい小型モデルです。

付属品ストラップ、ソフトケース質量(g)360倍率(倍)8コーティングフルマルチコート対物レンズ有効径(mm)24サイズ(mm)154×105×45明るさ9ひとみ径(Φmm)3アイレリーフ(mm)14.5実視界(°)6.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73992809Alcor8
15,500
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする