スタンダード双眼鏡 BK-8040

スタンダード双眼鏡 BK-8040 - MIZAR(ミザールテック)スタンダード双眼鏡 BK-8040 - MIZAR(ミザールテック)スタンダード双眼鏡 BK-8040 - MIZAR(ミザールテック)スタンダード双眼鏡 BK-8040 - MIZAR(ミザールテック)スタンダード双眼鏡 BK-8040 - MIZAR(ミザールテック)

見やすく、使いやすいスタンダード双眼鏡シリーズ。
スタイリッシュで軽量なボディー。接眼部のゴム見口を折り返せば、眼鏡を掛けたままでも全視界が見られます。手持ち観察でも安定した視界が得られますが、長時間の観察が必要なバードウォッチングや自然観察の場合はビノホルダー(別売)を併用することをお勧めします。

付属品ケース、ストラップ質量(g)620倍率(倍)8コーティングマゼンタコート対物レンズ有効径(mm)40サイズ(mm)170×140×75明るさ25ひとみ径(Φmm)5アイレリーフ(mm)15実視界(°)6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73992845BK-8040
19,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする