曜日別特売

スタンダード双眼鏡 BK-7050

スタンダード双眼鏡 BK-7050 - MIZAR(ミザールテック)スタンダード双眼鏡 BK-7050 - MIZAR(ミザールテック)スタンダード双眼鏡 BK-7050 - MIZAR(ミザールテック)スタンダード双眼鏡 BK-7050 - MIZAR(ミザールテック)スタンダード双眼鏡 BK-7050 - MIZAR(ミザールテック)

見やすく、使いやすいスタンダード双眼鏡シリーズ。
スタイリッシュで軽量なボディー。接眼部のゴム見口を折り返せば、眼鏡を掛けたままでも全視界が見られます。手持ち観察でも安定した視界が得られますが、長時間の観察が必要なバードウォッチングや自然観察の場合はビノホルダー(別売)を併用することをお勧めします。

付属品ケース、ストラップ質量(g)840倍率(倍)7コーティングマゼンタコート対物レンズ有効径(mm)50サイズ(mm)180×185×75明るさ51ひとみ径(Φmm)7.1アイレリーフ(mm)20実視界(°)5.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73992854BK-7050
22,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする