ズーム双眼鏡 SZ-21

ズーム双眼鏡 SZ-21 - MIZAR(ミザールテック)ズーム双眼鏡 SZ-21 - MIZAR(ミザールテック)ズーム双眼鏡 SZ-21 - MIZAR(ミザールテック)ズーム双眼鏡 SZ-21 - MIZAR(ミザールテック)ズーム双眼鏡 SZ-21 - MIZAR(ミザールテック)ズーム双眼鏡 SZ-21 - MIZAR(ミザールテック)ズーム双眼鏡 SZ-21 - MIZAR(ミザールテック)

倍率が変えられるズーム双眼鏡シリーズ。
コンパクトで持ちやすいズーム双眼鏡です。使いやすい10倍から30倍の倍率で、ズームレバーを動かすことにより連続的に倍率を変えることができるので、幅広い用途にご利用いただけます。野外コンサートやスポーツ観戦にお奨めです。

付属品ケース、ストラップ質量(g)200倍率(倍)10~30コーティングマルチコート対物レンズ有効径(mm)21サイズ(mm)96×110×50明るさ4.4~0.5ひとみ径(Φmm)2.1~0.7アイレリーフ(mm)9~8実視界(°)3.2~1.4内容量1個
注意
※最高倍率付近では明るさが不足しますので、日中の野外使用が前提となります。メガネを掛けたままご使用になる場合は接眼部のゴム見口を折り返してご利用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73992863SZ-21Rレッド
11,200
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
73992879SZ-21Pパープル
11,200
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする