第8世代 Intel core i7搭載/15インチXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)TPC-315-e78HJ-MO

第8世代 Intel core i7搭載/15インチXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)TPC-315-e78HJ-MO - Advantech(アドバンテック)第8世代 Intel core i7搭載/15インチXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)TPC-315-e78HJ-MO - Advantech(アドバンテック)

Windows 10 IoT LTSC 2019 日本語版/第8世代 Intel core i7搭載/15インチXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)/SSD:128GB

仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵出力(ディスプレイ)DisplayPort×1解像度1024×768設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブルOSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019HighEnd64bit日本語プロセッサーCorei7-8665UE1.70GHzクアッドコアタッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)動作温度範囲(℃)-10~55本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)383.2×307.3×66.5I/Oタイプ1×Audiolineout/micin容量(GB)8SSD128GBMLCモニターサイズ15インチ有線LAN2×10/100/1000BASE-T内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73994297TPC-315-e78HJ-MO
オープン
459,800
505,780(税込)
82日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする