増設スライスI/Oモジュール /AMAX-5580用

増設スライスI/Oモジュール /AMAX-5580用 - Advantech(アドバンテック)増設スライスI/Oモジュール /AMAX-5580用 - Advantech(アドバンテック)増設スライスI/Oモジュール /AMAX-5580用 - Advantech(アドバンテック)増設スライスI/Oモジュール /AMAX-5580用 - Advantech(アドバンテック)増設スライスI/Oモジュール /AMAX-5580用 - Advantech(アドバンテック)増設スライスI/Oモジュール /AMAX-5580用 - Advantech(アドバンテック)増設スライスI/Oモジュール /AMAX-5580用 - Advantech(アドバンテック)増設スライスI/Oモジュール /AMAX-5580用 - Advantech(アドバンテック)

AMAX-5000シリーズは、EtherCATスライス I/O モジュールと組み合わせた理想的なオープン制御プラットフォームです。
柔軟なI/Oの拡張、リアルタイムI/O制御、様々なインタフェースを通じたネットワーク機能、
そして堅牢な電源入力用にデュアル電源入力対応を特徴としています。

IT&OTの橋渡しをPLC同等のサイズで高速に実現します。

【主な特徴】
・DINレール準拠のコンパクトな筐体のCPUモジュールには、Intel i7,i5,Celeron CPUをラインナップ。
-AMAX-5580 本体-
AMAX-5580-C3000A(Celeron 2.0 GHz, Dual Core, 4G DDR4)
AMAX-5580-54000A(Core™ i5 2.4 GHz, Dual Core, 8G DDR4)
AMAX-5580-74000A(Core™ i7 2.6 GHz, Dual Core, 8G DDR4)

・右側に接続のEtherCATスライスI/Oモジュールにて、デジタル入出力、アナログ入出力、カウンター/エンコーダや温度計測など多彩なモジュールを用意
・ソフトウェアPLCのソフトとして代表的なポジションにいる「CODESYS」を使用可能、リアルタイム制御開発に最適。

-------------------------------------------------------------------------------------------------
・リアルタイム同期制御:EtherCAT DC(分散クロック)により、装置間の高精度な同期を実現。超低遅延かつ高速データ通信に対応。
・開発効率の高いソフトウェア:SoftMotion Kernel搭載により、直感的な操作と迅速なシステム構築が可能。
・柔軟なネットワーク構成:デイジーチェーン、スター、リングなど多様なトポロジーに対応。既存設備にも容易に統合可能。
・高速データ取得対応:PCIeおよびiDAQモジュールにより、高速かつ正確なデータ収集をサポート。
-------------------------------------------------------------------------------------------------

入力電源24 VDC設置方法DINレール内容量1台
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作温度範囲(℃)
容量(GB)
出力
OS
プロセッサー
SSD
ポート
有線LAN
I/Oタイプ
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73994525AMAX-5001-A-25~60-------EtherCATスライス14.6×105.9×94.7
オープン
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
73994559AMAX-5015-A-25~60-------EtherCATスライス14.6×105.9×94.7
オープン
34,980
38,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
73994568AMAX-5017C-A-25~60-------EtherCATスライス14.6×105.9×94.7
オープン
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
73994577AMAX-5017V-A-25~60-------EtherCATスライス14.6×105.9×94.7
オープン
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
73994586AMAX-5018-A-25~60-------EtherCATスライス14.6×105.9×94.7
オープン
35,980
39,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
73994595AMAX-5024-A-25~60-------EtherCATスライス14.6×105.9×94.7
オープン
29,980
32,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
73994604AMAX-5051-A-25~60-------EtherCATスライス14.6×105.9×94.7
オープン
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
73994638AMAX-5056-A-25~60-------EtherCATスライス14.6×105.9×94.7
オープン
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
73994647AMAX-5056SO-A-25~60-------EtherCATスライス14.6×105.9×94.7
オープン
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
73994543AMAX-5079-A-25~60-------EtherCATスライス26.6×105.9×93.0
オープン
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
73994699AMAX-5580-C3-eLJ-MO-10~604(ディスプレイ)VGA×1、サポート1920×1080Windows10 IoT Enterprise LTSC 2019 Entry 64 bit日本語Celeron3955U2.0 GHz デュアルコア64GBMLC(USB・シリアル)2×RS232/422/485USB3.0×4内蔵USB×12×10/100/1000BASE-TVGA×1、HDMI×1139×100×80
オープン
219,800
241,780(税込)
82日以内出荷
返品不可
73994708AMAX-5580-54-eVJ-MO-10~608(ディスプレイ)VGA×1、サポート1920×1080Windows10 IoT Enterprise LTSC 2019 Value 64 bit日本語Corei5 6300U2.4 GHz デュアルコア64GBMLC(USB・シリアル)2×RS232/422/485USB3.0×4内蔵USB×12×10/100/1000BASE-TVGA×1、HDMI×1139×100×80
オープン
329,800
362,780(税込)
82日以内出荷
返品不可
73994717AMAX-5580-74-eHJ-MO-10~608(ディスプレイ)VGA×1、サポート1920×1080Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 HighEnd 64 bit日本語Corei7 6600U2.6 GHz デュアルコア64GBMLC(USB・シリアル)2×RS232/422/485USB3.0×4内蔵USB×12×10/100/1000BASE-TVGA×1、HDMI×1139×100×80
オープン
389,800
428,780(税込)
82日以内出荷
返品不可
73994613AMAX-5051T-A-25~60-------EtherCATスライス14.6×105.9×94.7
オープン
取扱い終了
返品不可
73994629AMAX-5052-A-25~60-------EtherCATスライス14.6×105.9×94.7
オープン
取扱い終了
返品不可
73994656AMAX-5056T-A-25~60-------EtherCATスライス14.6×105.9×94.7
オープン
取扱い終了
返品不可
73994665AMAX-5057-A-25~60-------EtherCATスライス14.6×105.9×94.7
オープン
取扱い終了
返品不可
73994674AMAX-5057SO-A-25~60-------EtherCATスライス14.6×105.9×94.7
オープン
取扱い終了
返品不可
73994534AMAX-5074-A-25~60-------EtherCATカプラースライス26.6×105.9×93.0
オープン
取扱い終了
返品不可
73994683AMAX-5080-A-25~60-------EtherCATスライス14.6×105.9×94.7
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする