コンパクト・制御盤内・ファンレス産業用小型ゲートウェイPC【UNO-2271G】、2 x GbE、1 x mPCIe、HDMI、eMMC 搭載 Intel(R) Atom(TM)

コンパクト・制御盤内・ファンレス産業用小型ゲートウェイPC【UNO-2271G】、2 x GbE、1 x mPCIe、HDMI、eMMC 搭載 Intel(R) Atom(TM) - Advantech(アドバンテック)コンパクト・制御盤内・ファンレス産業用小型ゲートウェイPC【UNO-2271G】、2 x GbE、1 x mPCIe、HDMI、eMMC 搭載 Intel(R) Atom(TM) - Advantech(アドバンテック)コンパクト・制御盤内・ファンレス産業用小型ゲートウェイPC【UNO-2271G】、2 x GbE、1 x mPCIe、HDMI、eMMC 搭載 Intel(R) Atom(TM) - Advantech(アドバンテック)コンパクト・制御盤内・ファンレス産業用小型ゲートウェイPC【UNO-2271G】、2 x GbE、1 x mPCIe、HDMI、eMMC 搭載 Intel(R) Atom(TM) - Advantech(アドバンテック)

「UNO-2000シリーズ」は、高耐久性、ファンレス、モジュラー設計を採用し、スマート工場での多様な用途に対応可能です。
・4GB DDR3L オンボードメモリ搭載 インテル(RI Atom(TM) E3815 プロセッサ
・2 x GbE, 1 x USB 3.0, 1 x HDMI
・コンパクトファンレス設計
・第2層アセンブリ用の内部予備ネジ付きゴム製ストッパー設計
・32GB eMMC ストレージオンボード

仕様ファンレス、ポケットサイズ、アルミ製ハウジング入力電源10~30 VDC動作温度範囲(℃)0~50容量(GB)4設置方法スタンド、壁、VESAOSWindows10 IoT Enterprise LTSC (2019 Entry 64 bit 日本語)SSDオンボード 32GB eMMC有線LAN2 x RJ45、10/100/1000 Mbps IEEE 802.3uI/Oタイプ1×HDMI内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
プロセッサー
ポート
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73994726UNO-2271G-E21BE-eLJ-MOIntel(R)Atom E3815 1.46Ghz シングルコア1×USB3.0100×70×30
オープン
93,980
103,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
73994744UNO-2271G-E22BE-eLJ-MOIntel(R)Atom E3815 1.46Ghz シングルコア1×USB3.0、3×USB2.0100×70×60
オープン
102,900
113,190(税込)
82日以内出荷
返品不可
73994769UNO-2271G-E23BE-eLJ-MOIntel(R)Atom E3815 1.46Ghz シングルコア1×USB3.0、2×RS232/422/485100×70×60
オープン
102,900
113,190(税込)
82日以内出荷
返品不可
73994735UNO-2271G-E021AE-eLJ-MOIntel(R)Atom E3825 1.33Ghz デュアルコア1×USB3.0100×70×30
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
73994753UNO-2271G-E022AE-eLJ-MOIntel(R)Atom E3825 1.33Ghz デュアルコア1×USB3.0、3×USB2.0100×70×60
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
73994778UNO-2271G-E023AE-eLJ-MOIntel(R)Atom E3825 1.33Ghz デュアルコア1×USB3.0、2×RS232/422/485100×70×60
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73994735UNO-2271G-E021AE-eLJ-MO73994726UNO-2271G-E21BE-eLJ-MOUNO-2271G-E021AE-eLJ-MO コンパクト・制御盤内・ファンレス産業用小型ゲートウェイPC【UNO-2271G】、2 x GbE、1 x mPCIe、HDMI、eMMC 搭載 Intel(R) Atom(TM) Advantech(アドバンテック) 73994726コンパクト・制御盤内・ファンレス産業用小型ゲートウェイPC【UNO-2271G】、2 x GbE、1 x mPCIe、HDMI、eMMC 搭載 Intel(R) Atom(TM)Advantech(アドバンテック)1台
93,980
税込103,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73994753UNO-2271G-E022AE-eLJ-MO73994744UNO-2271G-E22BE-eLJ-MOUNO-2271G-E022AE-eLJ-MO コンパクト・制御盤内・ファンレス産業用小型ゲートウェイPC【UNO-2271G】、2 x GbE、1 x mPCIe、HDMI、eMMC 搭載 Intel(R) Atom(TM) Advantech(アドバンテック) 73994744コンパクト・制御盤内・ファンレス産業用小型ゲートウェイPC【UNO-2271G】、2 x GbE、1 x mPCIe、HDMI、eMMC 搭載 Intel(R) Atom(TM)Advantech(アドバンテック)1台
102,900
税込113,190
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73994778UNO-2271G-E023AE-eLJ-MO73994769UNO-2271G-E23BE-eLJ-MOUNO-2271G-E023AE-eLJ-MO コンパクト・制御盤内・ファンレス産業用小型ゲートウェイPC【UNO-2271G】、2 x GbE、1 x mPCIe、HDMI、eMMC 搭載 Intel(R) Atom(TM) Advantech(アドバンテック) 73994769コンパクト・制御盤内・ファンレス産業用小型ゲートウェイPC【UNO-2271G】、2 x GbE、1 x mPCIe、HDMI、eMMC 搭載 Intel(R) Atom(TM)Advantech(アドバンテック)1台
102,900
税込113,190
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする