簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ガンタイプ インサルパック GSメタルプロジャンボ(ピンク)スターターキット

簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ガンタイプ インサルパック GSメタルプロジャンボ(ピンク)スターターキット - ABC商会簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ガンタイプ インサルパック GSメタルプロジャンボ(ピンク)スターターキット - ABC商会簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ガンタイプ インサルパック GSメタルプロジャンボ(ピンク)スターターキット - ABC商会簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ガンタイプ インサルパック GSメタルプロジャンボ(ピンク)スターターキット - ABC商会簡易型発泡ウレタンフォーム 1液ガンタイプ インサルパック GSメタルプロジャンボ(ピンク)スターターキット - ABC商会

プロ仕様のガンタイプの必要なアイテムがすべてそろったお得なキットです。
くり返し使用が可能なカートリッジタイプです。
ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。
JAIA F☆☆☆☆規格品です。

用途サッシまわりの隙間の充てん、断熱材の隙間の充てん、断熱・気密対策に、高気密・高断熱住宅にトラスコ品番208-5728セット内容GSメタルプロジャンボ(ピンク)2本、スターターキット専用ガン1丁、インサルプロクリーナー1本質量(kg)3ピンク容量(mL)750発泡体積(L)36~40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74125574MPJPSK
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ガンタイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/311/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ストロータイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/310/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする