林刃物
アレックス スリム100Noir
ペンケースや手帳のポケットにも収納できる、軽くて薄いスリムタイプのハサミです。
用途
事務用
材質
刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂
全長(mm)
100
質量(g)
10
奥行(mm)
46
刃長(mm)
35
刃厚(mm)
1.5
内容量
1丁
注意
※刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74125599
11165B
216-7453
ブラック
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
74125608
11165R
216-5913
レッド
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74125617
11165Y
216-5975
イエロー
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください