曜日別特売

紙くず・木くず用焼却炉(水冷式)

紙くず・木くず用焼却炉(水冷式) - DAITO

燃焼用エアーのバランスを最適にすることで1ランク上の燃焼を実現しました。
サイクロン集塵により消煙、集塵能力が大幅に向上しました。
水冷式により安定燃焼と長時間連続運転を可能にしました。
全面開放扉と大容量燃焼室で大きなごみをらくらく投入できます。

用途紙くず・木くず等の焼却にトラスコ品番218-7328質量(kg)1750電源(V)三相200本体寸法(mm)奥行2020本体寸法(mm)高さ5510本体寸法(mm)幅2070投入口サイズ(mm)1500×630焼却能力(kg/h)49内容量1台
注意
※条例により、一部届出が必要な自治体もあります。
※製品改良のため仕様を変更することがあります。
※焼却能力は紙くず・木くずの発熱量16.7MJ(4000kcal)/kgをもとに算出しています。
※運賃、施工費別途
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74150948ISG-600J
5,790,000
5,698,000
6,267,800(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥330,000/税込¥363,000
北海道地方1¥450,000/税込¥495,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする