曜日別特売

廃プラ対応焼却炉(水冷式)

廃プラ対応焼却炉(水冷式) - DAITO

廃プラスチックに対応する水冷式焼却炉です。
水管ロストル装備で高い燃焼効率を維持します。
水冷式で長時間安定燃焼が可能です。
サイクロン集塵により、高い消煙、集塵能力を発揮します。
大きな投入口で大きな廃プラを投入可能です。

用途廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却にトラスコ品番218-7321質量(kg)1700電源(V)三相200本体寸法(mm)奥行2020本体寸法(mm)高さ5510本体寸法(mm)幅2070投入口サイズ(mm)1250×590焼却能力(kg/h)29(12)内容量1台
注意
※条例により、一部届出が必要な自治体もあります。
※製品改良のため仕様を変更することがあります。
※焼却能力は紙くず・木くずの発熱量16.7MJ(4000kcal)/kg、( )内の数字は廃プラスチック類の発熱量41.9MJ(10000kcal)/kgをもとに算出しています。
※運賃、施工費別途
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74150957ISR-500J
6,290,000
6,198,000
6,817,800(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥330,000/税込¥363,000
北海道地方1¥450,000/税込¥495,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする