DAITO
廃プラ対応焼却炉(高性能タイプ)
燃焼用エアーのバランスを見直すことで、最適な燃焼を実現しました。
Wカット集塵室の採用により消煙と塵の飛散を更に削減しました。
鋼板の暑さ、耐火材壁の厚さを厚くすることで耐久性がアップしました。
用途
廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却に
電源(V)
単相100
内容量
1台
注意
※条例により、一部届出が必要な自治体もあります。
※製品改良のため仕様を変更することがあります。
※焼却能力は紙くず・木くずの発熱量16.7MJ(4000kcal)/kg、( )内の数字は廃プラスチック類の発熱量41.9MJ(10000kcal)/kgをもとに算出しています。
※運賃、施工費別途
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
焼却能力(kg/h)
本体寸法(mm)幅
本体寸法(mm)奥行
本体寸法(mm)高さ
投入口サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74150966
SP2-200J
940
18(7)
1420
1420
4520
400×400
¥
2,090,000
¥
1,998,000
¥
2,197,800
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
74150975
SP2-400J
1130
29(12)
1490
1550
4740
500×400
¥
2,590,000
¥
2,498,000
¥
2,747,800
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。