曜日別特売

廃プラ対応焼却炉(大型投入口・高性能タイプ)

廃プラ対応焼却炉(大型投入口・高性能タイプ) - DAITO

全面開放扉の採用で大きなゴミも楽に投入できます。
最適な燃焼エアーで焼却効率が向上します。
Wカット集塵室により、消煙、集塵能力が向上しました。
燃焼用エアーのバランスを見直すことで、最適な燃焼を実現しました。

用途廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却に電源(V)単相100内容量1台
注意
※条例により、一部届出が必要な自治体もあります。
※製品改良のため仕様を変更することがあります。
※焼却能力は紙くず・木くずの発熱量16.7MJ(4000kcal)/kg、( )内の数字は廃プラスチック類の発熱量41.9MJ(10000kcal)/kgをもとに算出しています。
※運賃、施工費別途
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
焼却能力(kg/h)
本体寸法(mm)幅
本体寸法(mm)奥行
本体寸法(mm)高さ
投入口サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74150984SPZ-200J96018(7)146013604650810×400
2,090,000
1,998,000
2,197,800(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
74150993SPZ-400J115029(12)153015504930960×400
2,590,000
2,498,000
2,747,800(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする