曜日別特売

シャインボール

シャインボール - 永興電機工業シャインボール - 永興電機工業シャインボール - 永興電機工業

製品の組立が容易で、組立後は瞬時にLEDランプが点灯いたします。
アメリカCREE社製LEDを採用し、50000時間の長寿命を実現しています。
軽量コンパクトに設計されており、灯具ユニット、三脚スタンド共に折りたたんで持ち運びが可能です。
防塵、防水規格はIP55で、雨天でもご使用いただけます。
標準セット品の灯具カバー、三脚カバーを使用すれば、持ち運びに便利です。
バルーンカバーには有償で名入れすることができます。

用途災害・消防・企業BCP対策向け・お祭りイベント等に、市町村・幼稚園・小中学校・消防署・消防団・検察庁・警察署・道路公団・建設工事業者・マンション管理組合向け・イベントレンタル等にトラスコ品番229-3956セット内容灯具カバー、三脚カバー幅(mm)910質量(kg)8直径(Φmm)600(バルーン)高さ(mm)2485、最大450(バルーン)タイプ全灯固定奥行(mm)800電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)210コード長さ(m)5.35定格寿命(時間)50000電源コード(m)5.35保護等級IP55アズワン品番64-9305-90LED寿命(時間)50000明るさ(Lm)28000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74125669BL00A030
199,000
189,800
208,780(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする