ICOMES
pipetty Pro
Bluetooth搭載によって、専用アプリから分注量設定やログ管理が可能です。
セット内容
充電池1本
質量(g)
75
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
容量(μL)
最小目盛(μL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74151088
MSIC04-01-20
247-5296
185
0.1~20
0.1
¥
120,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74151097
MSIC04-01-250
247-5295
181
1~250
1
¥
120,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74151106
MSIC04-01-1000
247-5299
181
5~1000
1
¥
120,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません