はなれてパッと!ライトW

はなれてパッと!ライトW - コンテックはなれてパッと!ライトW - コンテックはなれてパッと!ライトW - コンテックはなれてパッと!ライトW - コンテックはなれてパッと!ライトW - コンテックはなれてパッと!ライトW - コンテックはなれてパッと!ライトW - コンテックはなれてパッと!ライトW - コンテック

すぐにパッ!マグネットスイッチで引きはなすだけで点灯します。
置く・吊る・持つの3WAYでお使い頂けます。
手のひらサイズのコンパクトランタンです。
固定用マグネット付きで、鉄板などにくっつけて使用できます。

幅(mm)15.5全長(mm)123質量(g)37外径(Φmm)15.5光源色高輝度チップタイプ白色LED×1個最大点灯時間約7時間
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
電源
明るさ(Lm)
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74125967SE-271箱(12個)単4アルカリ乾電池×1本(別売)32レッド本体/カラビナ:アルミニウム
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
74125976SE-281箱(12個)単4アルカリ乾電池×1本(別売)32ネイビー本体/カラビナ:アルミニウム
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
71339610SE-281個単4アルカリ乾電池×1本(別売)32ネイビー本体/カラビナ:アルミニウム
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする