横浜油脂工業(Linda)
マイクロティッシュ
フチなしで傷をつけにくい、低コストタイプのクロスです。
使いやすいティッシュタイプです。
用途
傷が気になる液晶画面や車のボディに、清潔なクロスで様々な場所の拭き上げに
高さ(mm)
155
質量(g)
992
混率(%)
ポリエステル80、ポリアミド20
シートサイズ(mm)
300×300
縦(mm)
310
横(mm)
160
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
横(mm)
縦(mm)
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74126028
10-50-2
160
310
ピンク
240-2160
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
74126037
10-50-3
160
310
イエロー
240-2161
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
74126019
10-50-1
160
310
ブルー
240-2159
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください