上部給水型超音波噴霧器 ハセッパー

上部給水型超音波噴霧器 ハセッパー - 永大鉱業

上から給水するので水がこぼれません。
3~5ミクロンの濡れない超微細ドライミストが噴霧されます。
感染症のリスクから守ってくれます。
加齢臭やペット臭(獣臭)を分解し空間を消臭します。
誤嚥性肺炎のリスクを低減します。

トラスコ品番251-5886質量(kg)2.1電源(V)単相100タンク容量(L)4.5消費電力(W)(50/60Hz)30本体寸法(mm)奥行195本体寸法(mm)高さ319本体寸法(mm)幅195吸水量(L/min)30噴霧量(L/min)195使用面積(m2)目安66(40畳)標準消費電力料金(円/h)0.66内容量1台
注意
※次亜塩素酸水生成剤は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74126134AT-45
47,500
29,900
32,890(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする