ジアパウダー

ジアパウダー - シェリト・リンド

水に溶かすだけで次亜塩素酸水(30~50ppm)が簡単に作れます。
次亜塩素酸水はアルコールでも死ななかったノロウイルス、芽胞形成菌にも強力に作用して除菌し、その数秒後には水に還ってしまうという高性能除菌剤です。
人の肌とほぼ同じの弱酸性なので、肌荒れを起こすことなく環境にも優しい除菌剤です。
強い消臭力があり、次亜塩素酸ソーダの80倍(スピード)、アンモニア臭、腐敗臭に反応して作用し臭いを分解します。
主成分の次亜塩素酸(HOCL)は人間の白血球の中で作られているもののため幼児からお年寄りまで安心して使えます。
水に溶かして超音波噴霧器で空間噴霧・手指の消毒・壁、床などの除菌・ノロウイルス、インフルエンザ等の誤嚥性肺炎予防、擦り傷・ペットの臭い対策・トイレ、部屋の消臭、除菌・まな板、包丁、食器、布巾の除菌・生野菜の除菌・流し台、冷蔵庫などの除菌消臭と幅広く使用できます。

用途手指の消毒・壁、床、台所周りなどの除菌・消臭適合【アルコール製剤】50トラスコ品番251-5885質量(g)30タイプ粉末繰り返し・詰め替え対応内容量1缶
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74126143ZPA-30
5,000
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする