昭和商会
オールシーズンコンクリート養生マット
保水・保湿効果の高いPPクロスとウレタンフォーム不織布の三層構造です。
コンクリートの温度の極端な温度変化を防ぎ、表面を乾燥や凍結から守ります。
用途
コンクリート打設時の保湿、養生に
トラスコ品番
244-9844
材質
ポリプロピレン(PP)、ウレタン
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
10
質量(kg)
4.8
長さ(m)
30
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74126159
16505
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください