SI
SI 電動コードレス ラチェットレンチ
コンパクトサイズのコードレスラチェットです。
作業箇所を照らすLEDライト付きです。
用途
小径ボルト、ナットの脱着作業用
付属品
充電器、電池バック(2)、ソフトケース、取扱説明書
トラスコ品番
252-0883
セット内容
電池パック×2個、専用充電器、専用ソフトケース
質量(kg)
0.92(バッテリーパック含む)
電圧(V)
DC10.8
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
240
締付能力(普通ボルト)
10
バッテリー
リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)
2
騒音レベル(dB(A))
82.5(93.5)
充電時間(分)
約90
差込角(sq.)
9.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74126168
SI-120R
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください