曜日別特売

プラカードポールBタイプ

プラカードポールBタイプ - 常磐精工プラカードポールBタイプ - 常磐精工プラカードポールBタイプ - 常磐精工

アイキャッチ抜群な手持ち看板です。
伸縮ポールでコンパクトに収納可能です。
ポスターを直接貼って使用いただくAPタイプは、軽量でリーズナブル。
安心の日本製です。
ポスターを直接貼って使用いただくタイプで軽量です。

トラスコ品番215-9220材質ポール:ステンレス(Φ19.0)、面板:アルミ複合板3mm質量(kg)2.6規格ポール:ステンレスΦ19、面板:アルミ複合板3mm厚(白)、ポスターサイズ:A1横(594mm×841mm)、面板サイズ:629mm×861mm、全高:2000mm(最長使用時)ねじ長さ(mm)A1全高(mm)1429~2000寸法(縦×横)(mm)(板面)629×861外寸法・高さ(mm)2000外寸法・間口(mm)861内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31276308PCPAPA1Y-
21,40019,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
51613155PCPAPA1Y【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
21,40019,900
5,698
アウトレット
6,268(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り5点です
74151176PCPAPA1Y-
21,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
74151176PCPAPA1Y73002169PCPAP-A1YPCPAPA1Y プラカードポールB 常磐精工 73002169プラカードポールB常磐精工1個
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする