三協リール
エアーホースリール ブレーキ式
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。
不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるロック機構です。
小型・軽量で場所を取りません。
必要に応じた首振り機能付きです。
(左右30°)
用途
空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン・メンテナンス工場など
トラスコ品番
244-0915
セット内容
取付けベース一式
材質
ホース:ポリウレタン、本体カバー:樹脂
幅(mm)
290
質量(kg)
3.5
色
グレー
高さ(mm)
314
奥行(mm)
152
内径(Φmm)
8
使用圧力(MPa)
1.4
取付金具(二次側)
Rc3/8メスねじ
取付金具(一次側)
オス自在R3/8
ホース長さ(m)
6
ハネ枚数
1
内容量
1台
注意
※品番の末尾に「FA」表記が有るものはブレーキ式となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74126195
SHS-306FA
¥
47,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください