曜日別特売

交換用ウレタンホース (継手専用)

交換用ウレタンホース (継手専用) - 三協リール

エアーリールのホースを簡単に交換できます。

用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして使用圧力(MPa)1.4取付金具(一次側)専用ネジ材質(ホース)ポリウレタン内容量1本
注意
※適合機種を確認ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
セット内容
外径(Φmm)
内径(Φmm)
ホース長さ(m)
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74126213S-2125ZS900ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚、取扱説明書1枚106.512.5SHS-213A/SHS-213A-OR
13,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
74126229S-2145ZS912ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚、取扱説明書1枚106.514.5SHR-15Z
16,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
74126238S-2195ZS942ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚、取扱説明書1枚106.519.5SHR-20Z
21,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
74126247S-355Z540Oリング1個、注意シール1枚、取扱説明書1枚1285.5SHS-306A/SHS-306A-OR/SHS-306FA/SHS-306FA-OR/SHR-306Z/SHR306FZ
15,500
取扱い終了
返品不可
74126256S-3145Z1240Oリング1個、注意シール1枚、取扱説明書1枚12814.5SHR-35Z
29,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする