保護メガネ PG-605

保護メガネ PG-605 - アックス[安全保護具]

パノラミックビューレンズを採用した保護メガネです。
サイドのフレームをなくすことで視野が広く、メガネの上から着用した場合でも、フレームの接触を最小まで抑えられ快適な装着感です。
埃や塵が舞う現場に最適です。
耳掛け部を曲げ調整できますのでフィット感が高いです。

仕様防曇加工、紫外線カット〇、ツル調整○、コーティング〇トラスコ品番224-3667材質フレーム:硬質ナイロン、レンズ:TAC形状2眼型幅(mm)163高さ(mm)50質量(g)30レンズ色クリアフレーム色クリアスモークテンプル色クリアスモークレンズ厚さ(mm)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74126274PG-605
3,500
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする