スーパーウマール

スーパーウマール - アトムサポート
(1件のレビュー)

コンクリート床のクラックや不陸を手軽に、しかもスピーディーに補修できる耐久性に優れた床用速硬化型のエポキシパテです。
グリース状でダレにくく、大きなクラックにも安心です。
無溶剤エポキシなので厚付けしても肉痩せがありません。

用途コンクリート、モルタル等のクラック、目地、穴、へこみなどの不陸修正に成分無溶剤エポキシトラスコ品番228-0135セット内容主剤/2kg、硬化剤/2kg質量(kg)4主剤/白色ペースト状、硬化剤/黒色ペースト状アズワン品番65-1924-37危険物の類別非危険物内容量1セット
注意
※可使時間が非常に短いので、混ぜたらすぐに使用してください。
※気温が低くなると、硬化が遅くなり上塗り可能までの時間は遅くなります。
※特に、5℃以下でのご使用は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7412628300001-70083
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74126283
2023-03-04
用途: 床塗装

コンクリート床改修塗装時のクラック補修に使用。気温15℃直射日光無しで使用しましたが、硬化が遅くて困りました。4時間経ってやっと歩行できるくらいに硬化。参考までに、混錬方法、量等はしっかりと守りました。低温時硬化が遅くなるのは他製品でも同じですが、これは6時間経ってもタックが残りました。今後使用するかは要検討、現場用経過観察です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする