いけうち
長尺タイプエアーノズル TAIFUJetシリーズ
周囲の空気を巻き込んで噴射します。
均一で安定した噴射と、強い噴射力を持つ設計です。
静音性、直進性に優れています。
チップの脱着、交換が可能です。
メンテナンス時の作業効率化、コストダウンにつながります。
用途
液切り乾燥、ゴミ吹き飛ばしエア冷却清掃剥離エアカーテンなどに
材質
パイプ:ステンレス鋼304、チップ:PPS
外径(Φmm)
65
ノズル長(mm)
40
ノズル口径(Φmm)
1
内容量
1個
注意
※耐圧は温度により変化します。
※手配の際に用途について確認させて頂く場合がございます。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
ノズル取付口
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74127245
1MTF-PF200-80-010PPS+S304
229-8563
327
0.95
R1
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74127254
1MTF-PF300-120-010PPS+S304
229-8578
431
1.3
R1
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74127263
1MTF-PF400-160-010PPS+S304
229-8562
536
1.6
R1
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74127279
1MTF-PF500-200-010PPS+S304
229-8569
640
1.9
R1
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74127288
1MTF-PF600-240-010PPS+S304
229-8552
745
2.2
R1
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74127297
2-1MTF-PF700-280-010PPS+S304
229-8548
831
2.4
R1(両端接続)
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74127306
2-1MTF-PF800-320-010PPS+S304
229-8575
936
2.7
R1(両端接続)
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74127315
2-1MTF-PF900-360-010PPS+S304
229-8560
1040
3
R1(両端接続)
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74127324
2-1MTF-PF1000-400-010PPS+S304
229-8551
1145
3.3
R1(両端接続)
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74127333
2-1MTF-PF1100-440-010PPS+S304
229-8553
1249
3.5
R1(両端接続)
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
74127349
2-1MTF-PF1200-480-010PPS+S304
229-8579
1354
3.8
R1(両端接続)
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください