エクセン
フルイダイザー
圧縮空気を供給することによりエアーを吹き込むと同時にソフトディスクが振動し、ホッパーやシュートに発生した付着や目詰まりを防止します。
後付け可能です。
取り付けやメンテナンスが容易です。
用途
粉体の排出促進
セット内容
ブッシングNPT1/4×PT1/4
接続口径
Rc1/4
質量(kg)
0.27
使用圧力(MPa)
0.1~0.2
空気消費量(L/min)
250~500
空気消費量(m
3
/min)
15~30
最大外径(mm)
101
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74151185
EF4300
228-9669
サイロステム:炭素鋼、ソフトディスク:シリコン(青)、EF4300 サイロステム:炭素鋼、ソフトディスク:シリコン(青)、EF4305 サイロステム:SUS304、ソフトディスク:シリコン(白)
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
地域運賃
74151194
EF4305
228-9674
サイロステム:SUS304、ソフトディスク:シリコン(白)
¥
20,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません