曜日別特売

エアームーバー

エアームーバー - エクセン

小型軽量ながら風速13m/sの風を送ることができるコンパクトで強力な業務用送風機です。
送風角度を3段階(0°、40°、90°)に変更できるので、立体的な空気循環を促進することが可能です。
6台まで連結が可能なので、広い場所も一か所の電源で乾燥ができます。

用途建設や内装工事現場での循環・換気・乾燥などに、カーペットの洗浄後の乾燥や濡らしてしまった畳・壁紙の乾燥に、床面や壁面の乾燥・換気にトラスコ品番226-1839質量(kg)3.6外寸法・幅(mm)290外寸法・高さ(mm)315外寸法・奥行(mm)240内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(50/60Hz)(kW)
電源(V)
周波数(Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74151203BF5310.058/0.066単相10050/6022.0/22.351.8/52.2(最大)
37,400
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする