オーティ・マットー
HY-400BX 廃油タンク
置き場所を選ばない角筒タイプの廃油タンクです。
用途
廃油用
トラスコ品番
217-9111
セット内容
目皿、油量計、配管プラグ、ドレンプラグ
材質
電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
63
容量(L)
398
アンカー穴(mm)
14
外寸法・高さ(mm)
1024
外寸法・奥行(mm)
630
外寸法・間口(mm)
1150
内容量
1台
注意
※油タンクには火災予防条例の適用を受ける製品もありますので、最寄りの消防署であらかじめご確認の上ご使用ください。
※設置の際には、必ず「取扱説明書」及び各地域の火災予防条例の指示に従って施工してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74151228
HY-400BX
¥
207,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません