圧縮ヘッド

圧縮ヘッド - カクタス

EV-325LおよびEV-325DL専用の圧縮ヘッドです。
軽さを追求したヘッド設計です。
T形コネクター、C形コネクター、圧縮端子、圧縮銅管端子の圧縮ができます。

用途EV-325L・EV-325DL・EV-325Hi 専用オプション圧縮ヘッドトラスコ品番166-5422適合本体EV-325L、EV-325DL幅(mm)45高さ(mm)99質量(g)900タイプ圧縮アタッチメント奥行(mm)97能力T形コネクタT-20~T-365内容量1台
注意
※ヘッドのみでダイスは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74151264EV3-T365
98,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする