カクタス
レースウェイカッターD30
カクタスマルチ工具用アタッチメントシリーズです。
レースウェイ、ダクターのバリの出ない切断と穴あけが出来ます。
オプションでD15、D20、D45のダイスあり、穴あけ替刃8、14があります。
用途
ダクターD1/S-D1/SD-D1に、レースウェイDP1の切断と穴あけ(11Φ)に
トラスコ品番
166-5417
セット内容
ダイスD30、丸穴替刃Φ11、収納ケース
質量(kg)
4.8
タイプ
レースウェイカッター(パンチャー付)
能力
ネグロス製S-D1、D1、DP1 穴あけΦ11
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74151298
EVRP-40-D30
¥
300,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません