曜日別特売

コードレス電動油圧式圧縮工具

コードレス電動油圧式圧縮工具 - カクタスコードレス電動油圧式圧縮工具 - カクタス

軽量コンパクトでよりワイドな用途に使えます。
小型軽量のため、片手で操作ができます。
スピードコントロール付で仮押さえが簡単です。
ヘッドは360度回転自在です。
ブレーキ付で瞬時に停止します。
高容量バッテリーを採用しています。

用途T形コネクター、C形コネクター、圧縮端子、圧縮銅管端子の圧縮、圧着端子の圧着に※ダイスオプショントラスコ品番166-3924セット内容電池パック(EB-0600)、充電器(EC-4010)、収納ケース、ダイスカラー幅(mm)330質量(kg)8.9高さ(mm)230奥行(mm)65圧着範囲(mm2)14~190出力(kN)78内容量1台
注意
※ダイスはオプションです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74151307EW-8DL
348,000
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする