曜日別特売

塩化ビニル検知管NO.131La

塩化ビニル検知管NO.131La - ガステック

簡単・迅速,オンサイトで測定結果が得られます。
他の測定方法に比べ,高度な専門知識・熟練が不用です。
イニシャルコスト・ランニングコストが経済的です。
校正用ガス(標準ガス)による校正の必要性がありません。

用途環境測定用トラスコ品番245-1967幅(mm)147高さ(mm)19質量(g)70奥行(mm)54測定対象気体塩化ビニル有効期間2年(冷蔵庫保管)測定範囲(ppm)0.25~54内容量1箱(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74127446131LA
2,400
2,198
2,418(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする