曜日別特売

64000 吸引ろ過瓶(ゴム管止め用)

64000 吸引ろ過瓶(ゴム管止め用) - climbing(クライミング)

穴あきのゴム栓ご用意可能です(有償)。

用途ろ過作業に材質ほうけい酸ガラス-1内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
容量(mL)
外径(Φmm)
高さ(mm)
口内径(Φmm)
対応水栓
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7415154464000-01180100559022No.6
2,750
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
7415155364000-022402008512022No.6
2,970
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
7415156964000-0332030010013526No.8
3,190
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
7415157864000-0440050011016032No.11
3,520
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
7415158764000-05760100014019037No.13
4,180
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする