日本サニパック
とって付きポリ袋エンボス
(1件のレビュー)
結びやすく、持ち運びやすい便利なとって付タイプのゴミ袋です。
袋の口が開けやすいエンボス加工商品です。
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
色
白半透明
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74127498
YT16
1冊(50枚)
135-2538
300(180)
0.012
400
137.5
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
74127507
YT17
1冊(40枚)
134-9439
340(210)
0.012
450
140.2
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
74127516
YT19
1冊(25枚)
135-0948
450(300)
0.015
550
177.2
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください