ザーレン
オイルマスターロング
エンジンオイル・ギヤオイル・作動油などに使用可能です。
用途
自動車整備工場、製造工場に
高さ(mm)
1175
作動圧力範囲(MPa)
0.15~1.0(エア)
危険物の類別
非危険物
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
最大吐出圧力(MPa)
ポンプレシオ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74127525
PM110
237-0492
4.1
1
1:1
65-2070-77
¥
158,400
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74127534
PM320
237-0482
4.2
3
0.125694444444444
65-2070-84
¥
147,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください