ペール缶用グリースポンプ

ペール缶用グリースポンプ - ザーレン

1分間最大2000gのグリス吐出可能なエアー式グリスポンプです。
エアー作動圧0.2Mpaから作動するグリスポンプです。

用途工場内生産設備のグリース給油用、建機・重機のグリース充填用、生産工場内ロボット給油用、ロボットの減速機のグリース充填用、ベアリング・ピロブロック・建機・フォークリフトなどのグリスの補充にトラスコ品番237-0462セット内容耐油耐圧ホース2m、スイベル付グリスガン(SG3007)、フォロワーディスク質量(kg)17直径(Φmm)314高さ(mm)785空気消費量(L/min)450ホース長さ(m)2(耐圧)最大吐出圧力(MPa)60作動圧力範囲(MPa)0.2~1.0(エア)吐出量(mL/min)2000ポンプレシオ60:1危険物の類別非危険物内容量1台
注意
※エアー作動圧力0.2MPa~1.0MPaです。
※減圧弁は別途ご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74151596S35P
403,800
369,800
406,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする