プラスチックエアダスター ジョプラスターPro

プラスチックエアダスター ジョプラスターPro - ジョプラックスプラスチックエアダスター ジョプラスターPro - ジョプラックスプラスチックエアダスター ジョプラスターPro - ジョプラックス

レバーとダイヤルの両方で繊細な流量調整が可能なプロ仕様です。
接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。
視認性が高い透明な安全シールド(PC製)で、切粉や液体の跳ね返りから作業者を守ります。

用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃にトラスコ品番236-6482セット内容エアダスター:ジョプラスターPro(日本製)、安全シールド:TAS-PC(中国製)材質本体:PP、ノズル:PP、安全シールド:PC、安全シールド取付アダプタ:NBR厚さ(mm)25全長(mm)260質量(g)113タイプ床配管使用空気圧力(MPa)1ノズル長(mm)140ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20ノズルタイプロングノズル+安全シールドエアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0内容量1個
注意
※安全シールドを装着するときは、ノズルの先端に安全シールドの曲面(凸面)側から差し込んでください。
※安全シールドは、ノズルの先端が15mm程度見えるように十分に差し込んでください。
※安全シールドを逆の方向に付けると危険です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74127586TD-200HB-TASPC
4,297
3,598
3,958(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする