キーバック ナイロンコード

キーバック ナイロンコード - ダイケンキーバック ナイロンコード - ダイケンキーバック ナイロンコード - ダイケンキーバック ナイロンコード - ダイケンキーバック ナイロンコード - ダイケンキーバック ナイロンコード - ダイケン

二次接触を防止するタッチレス・ツールです。
銅イオンの効果により雑菌の増殖を防ぎます。
耐食性に優れ長期間使用可能です。
引込式キーリールです。
カラビナ付です。
ベルト通し・バッグ・リュック装着用です。

用途エレベーターボタン、電車・バスのつり革、自動販売機ボタン、各種タッチパネル、レバーハンドル、公衆トイレ水栓レバー、洗浄便座操作パネルなどにトラスコ品番227-2076材質ケース:ポリカーボネート、コード:ナイロン、タッチレスツール:真鍮真鍮質量(g)85縦(mm)197横(mm)36内容量1個
注意
※対象物を傷つけるような過度な力を加えないでください。
※ご使用後はタッチレス・ツールの拭き取り清掃をお勧めします。
※タッチレス・ツールは真鍮製のため、時間経過と共に変色します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74151614KB-SKH
10,400
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする