可変式ジェットウォッシャー(シャワー付き)

可変式ジェットウォッシャー(シャワー付き) - タカギ可変式ジェットウォッシャー(シャワー付き) - タカギ可変式ジェットウォッシャー(シャワー付き) - タカギ可変式ジェットウォッシャー(シャワー付き) - タカギ可変式ジェットウォッシャー(シャワー付き) - タカギ可変式ジェットウォッシャー(シャワー付き) - タカギ可変式ジェットウォッシャー(シャワー付き) - タカギ可変式ジェットウォッシャー(シャワー付き) - タカギ
(1件のレビュー)

180度角度調整可能なロングノズルで清掃(3水形)、園芸シャワーの2パーツ付属しています。
手元のダイヤルを回すだけで、水量の調整が可能です。
握りやすいレバーストッパー付の前レバーで通水・止水の切り替えが可能です。
ノズルとコネクターは簡単に着脱できます。
ノズル部分が付属品シャワータイプに取替え可能です。

用途洗車や外壁などの清掃、鉢植えの水やりにトラスコ品番251-7543材質ノズル部:ABS、POM、NBR、パイプ部:ステンレス、グリップ部:ABS、POM、EPDM、NBR、ステンレス、コネクタ部:PP長さ(mm)886質量(g)282適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15内容量1個
注意
※ノズルで水を止めたままの状態で放置しないでください。
※使用後は必ず蛇口を閉め、コネクターをはずし、水量調整弁を大流量に合わせた状態で、レバーを握って製品内の水抜きをしてください。
※凍結破損防止の為、製品内部の水を十分に抜いてください。
※接続用ホースは「耐圧ホース」を使用してください。
※本品は一般家庭での屋外散水用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74127848G1136BK
2,500
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-28
用途: 植木鉢への水やり

シャワーヘッドの角度を変更できる機構があるため、シャワーヘッドが重く感じられますが、角度が変えられるのは非常に便利です。
洗車用のノズルは、使用していませんので良くわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする