曜日別特売

ケガキ針ペン

ケガキ針ペン - たくみケガキ針ペン - たくみケガキ針ペン - たくみケガキ針ペン - たくみケガキ針ペン - たくみケガキ針ペン - たくみケガキ針ペン - たくみケガキ針ペン - たくみ

針先は卓上グラインダー(超硬合金対応砥石)で再研磨ができます。
鉄、銅、ステンレス、アルミ、ガラス、その他合金にもケガキ作業ができます。

用途金属類、ガラスなどへのケガキ用硬度HRA87.2先端チップ径(mm)2内容量1個
注意
※超硬針は鋭利ですので取り扱いに十分ご注意ください。
※研磨の際は、保護メガネを着用し、卓上グラインダーの取扱説明書の注意事項等を必ず守ってください。
※研磨時は、発生する火花や摩擦熱によって超硬針が高温になりますので、火災や火傷に注意してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
741278576315250-018613043
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
741278666316250-0185502
オープン
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケガキ針の特長とケガキ作業の流れ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/114/
2022-09-08

ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする