曜日別特売

折りたたみ式ステンレス作業台

折りたたみ式ステンレス作業台 - テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)折りたたみ式ステンレス作業台 - テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)折りたたみ式ステンレス作業台 - テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)折りたたみ式ステンレス作業台 - テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)折りたたみ式ステンレス作業台 - テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)折りたたみ式ステンレス作業台 - テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)折りたたみ式ステンレス作業台 - テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)折りたたみ式ステンレス作業台 - テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)

作業台を折りたたんだ状態でも自立するので収納場所まで移動・保管が簡単にできます。
作業台甲板下のハンドルを押し下げることでわずか数秒で簡単に折りたためます。
折りたたみ後は背の低いコンパクトな形状となります。

用途作業スペースが限られた食品加工場でのステンレス作業台として材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ウレタン車輪径(Φmm)100高さ(mm)800キャスターステンレス金具Φ100mm自在ウレタン車4輪(内2輪S付)均等荷重(kg)120天板形状平天板H型枠内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74151648FT-W1290D252-258535.29001200
194,000
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
74151657FT-W1590D252-258440.89001500
212,000
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
74151666FT-W1890D252-258844.69001800
232,000
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
74151675FT-S1260D252-259028.86001200
164,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74151684FT-S1560D252-258933.56001500
181,000
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
74151693FT-S1860D252-2587386001800
195,000
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする