トクヤマ
道具バー付折りたたみ式ワゴン
組立不要で開封後すぐに使用可能です。
道具バー付ですので、必要な道具が一目で分かり、整理がスムーズです。
用途
製造工場、研究施設、医療、理化学、半導体工場、厨房、幼稚園などに
トラスコ品番
251-0915
材質
本体:ステンレス、結合部:樹脂、天板縁:アルミ、キャスター:ナイロンエラストマー
質量(kg)
16
高さ(mm)
1600、11(こぼれ止め)
奥行(mm)
505
間口(mm)
763
段数
2
キャスター径(Φmm)
100
支柱径(Φmm)
19
均等積載量(kg/段)
30
最大積載量(kg/台)
60
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74151709
FEAM-2-TN
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません