曜日別特売

折りたたみ式洗浄パンワゴン

折りたたみ式洗浄パンワゴン - トクヤマ折りたたみ式洗浄パンワゴン - トクヤマ折りたたみ式洗浄パンワゴン - トクヤマ

組立不要で開封後すぐに使用可能です。
トレー2枚付属
上部トレーは取り外し可能です。
トレー内で浸しながら洗浄作業を行えます。

用途製造工場、研究施設、医療、理化学、半導体工場、厨房、幼稚園などにトラスコ品番251-0914セット内容トレー2枚材質本体:ステンレス、結合部:樹脂、天板縁:アルミ、キャスター:ナイロンエラストマー質量(kg)12高さ(mm)960奥行(mm)660間口(mm)610段数2キャスター径(Φmm)100支柱径(Φmm)19均等積載量(kg/段)20最大積載量(kg/台)40内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74151718FET-1
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,200/税込¥2,420
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする