曜日別特売

LEDシームレス照明

LEDシームレス照明 - トライトLEDシームレス照明 - トライトLEDシームレス照明 - トライトLEDシームレス照明 - トライトLEDシームレス照明 - トライトLEDシームレス照明 - トライトLEDシームレス照明 - トライトLEDシームレス照明 - トライト

軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部は外付けになっているため、施工が容易です。
日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。
取付クリップは確実に取付けてください。
最大10mまで連結可能です。

用途T5管置き換えに、間接照明・棚下照明にセット内容直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2材質本体:A6063、カバー:PC高さ(mm)34.5電源(V)AC100~200
注意
※入力電圧範囲で使用してください。
※直射日光・塩害・腐食ガスの影響を受ける場所では使用しないでください。
※水に濡らさないでください。
※製品連結時、末端製品にエンドキャップを設置してくさい。
※製品1本に取付けクリップは2個ご使用ください。
※壁面に縦方向で取り付けた場合、器具落下・破損の原因になります。
※製品と製品の接続は、確実に奥まで差し込んでください。
全9種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(g)
消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74127884TLSML1200NA30F1台200-3308120030021/100V3000
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
74127893TLSML1200NA35F1台200-3315120030021/100V3500
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
74127918TLSML900NA35F1台200-332290024015.6/100V3500
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
74127927TLSML600NA30F1台200-329660018510.5/100V3000
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
74127936TLSML600NA35F1台200-328860018510.5/100V3500
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
74127945TLSML300NA30F1台200-32943001205.5/100V3000
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
74127954TLSML300NA35F1台200-33283001205.5/100V3500
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
74127963TLSML300NA65F1本244-19683001205.5/100V6500
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
74127909TLSML900NA30F1台200-333190024015.6/100V3000
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする