トライト
LED投光器
軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。
簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。
動作角度180°で照射方向を調整可能することができます。
電球の種類
LED
使用場所
屋外
電源タイプ
電源コード式
質量(kg)
3.5
材質
本体:ADC12、簡易コントローラー:PC
セット内容
簡易コントローラー
幅(mm)
256
奥行(mm)
138.3
高さ(mm)
209
コード長さ(m)
通信IN/OUT:0.2
消費電力(W)
50(全灯時)
電源(V)
AC100/200
標準消費電力料金(円/h)
1.35
電源コード(m)
1
保護等級
IP66
内容量
1セット
注意
※入力電圧範囲で使用してください。
※簡易コントローラーは防雨仕様ではありませんので、ボックスなどにいれてご使用ください。
※入力電圧範囲で使用してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
照射角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74128076
FLOOD24ZF30W-C
光源:マルチ、本体:白、コード:黒
30
¥
207,824
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
74128085
FLOOD24ZF60W-C
光源:マルチ、本体:白、コード:黒
60
¥
207,824
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
74128094
FLOOD24ZF15B-C
光源:マルチ、本体:グレー、コード:黒
15
¥
207,824
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
74128103
FLOOD24ZF30B-C
光源:マルチ、本体:グレー、コード:黒
30
¥
207,824
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
74128119
FLOOD24ZF60B-C
光源:マルチ、本体:グレー、コード:黒
60
¥
207,824
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください