曜日別特売

LEDモジュール Viewmo100

LEDモジュール Viewmo100 - トライトLEDモジュール Viewmo100 - トライトLEDモジュール Viewmo100 - トライトLEDモジュール Viewmo100 - トライトLEDモジュール Viewmo100 - トライトLEDモジュール Viewmo100 - トライト

モジュールタイプのLEDライトです。
日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。
日本で製造を行っています。

用途間接照明、棚下照明、ライン照明に材質(本体)ASA電圧(V)100消費電力(W)8内容量1本
注意
※入力電圧範囲で使用してください。
※直射日光・塩害・腐食ガスの影響を受ける場所では使用しないでください。
※水に濡らさないでください。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(g)
色温度(K)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74128189TLVMA271-33P-010-WWC244-196910003202700720
16,324
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
74128207TLVMA271-33P-030-WWC244-1980300056027002160
48,960
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
74128216TLVMA271-33P-040-WWC244-1976400068027002880
65,268
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
74128225TLVMA271-33P-050-WWC244-1993500080027003600
81,594
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
74128234TLVMA301-33P-010-WWC244-198310003203000720
16,324
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
74128243TLVMA301-33P-020-WWC244-1973200044030001440
32,634
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
74128259TLVMA301-33P-030-WWC244-1984300056030002160
48,960
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
74128268TLVMA301-33P-040-WWC244-2001400068030002880
65,268
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
74128277TLVMA301-33P-050-WWC244-1999500080030003600
81,594
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
74128286TLVMA351-33P-010-WWC244-199210003203500720
16,324
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
74128295TLVMA351-33P-020-WWC244-1985200044035001440
32,634
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
74128304TLVMA351-33P-030-WWC244-1971300056035002160
48,960
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
74128313TLVMA351-33P-040-WWC244-1994400068035002880
65,268
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
74128329TLVMA351-33P-050-WWC244-1998500080035003600
81,594
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
74128338TLVMA501-33P-010-WWC244-200610003205000720
16,324
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
74128365TLVMA501-33P-040-WWC244-1978400068050002880
65,268
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
74128374TLVMA501-33P-050-WWC244-1991500080050003600
81,594
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
74128383TLVMA651-33P-010-WWC244-198210003206500720
16,324
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
74128399TLVMA651-33P-020-WWC244-2002200044065001440
32,634
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
74128408TLVMA651-33P-030-WWC244-1972300056065002160
48,960
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
74128417TLVMA651-33P-040-WWC244-1989400068065002880
65,268
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
74128198TLVMA271-33P-020-WWC244-2000200044027001440
32,480
取扱い終了
74128347TLVMA501-33P-020-WWC244-1974200044050001440
32,480
取扱い終了
74128356TLVMA501-33P-030-WWC244-1979300056050002160
49,000
取扱い終了
74128426TLVMA651-33P-050-WWC244-1975500080065003600
81,760
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする